Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene
Artikel-Nr.:
     337-12.02.1005
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1005
EAN/GTIN:
     7611990194858
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC, mit galvanischer Trennung

  • Isolation 3000 VDC (optisch)
  • Voll kompatibel mit seriellen COM Ports
  • Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol.
  • Sende-Empfangsrichtungsumschaltung automatisch (Auto-Toggling)
  • Daten Transfer Rate bus zu 115Kbit/s
  • Terminal resistance und Echo mode
  • DIP Switch für Terminal settings
  • Signale: TXD, RXD, RTS, CTS, GND für RS-232
  • 15KV ESD Schutz für alle Signale, RS-422/485 Signal Surge Protection
  • Status LEDs
  • Hardware Lösung, Keine Software notwendig
  • Stromversorgung: DC Spannungsversorgung 10~30 VDC über Klemmenblock (m. Überspannungsschutz)
  • Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
  • Lieferumfang: Konverter, Manual
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Bedienungsanleitung, Treiber
Anschlüsse Seite 1 (PC):
RS232
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Klemmenblock
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Terminalblock
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Umsetzungsrichtung:
RS422/RS485- RS232
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
DIN Hutschienenmontage
Gewicht:
65.7 g
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.16 kg
Bruttogewicht:
0,16
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, roline adapter rs 232, adapter rs232, Converter, Kabel, Adapter, USB, RS232, Konverter, Signalverstärker, terminalblock, serialconverter, Seriell
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 113,45*
Lager 337
Frei Haus
ab € 95,01*
€ 116,20*
€ 3,50*
ab € 94,95*
€ 116,20*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,23*
€ 123,33*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,02*
€ 232,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.