Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Energy-Box EC1000 - Gerät zur Over IP-Messung der PDU-Parameter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Energy-Box EC1000 - Gerät zur Over IP-Messung der PDU-Parameter
ATEN Energy-Box EC1000 - Gerät zur Over IP-Messung der PDU-Parameter
ATEN Energy-Box EC1000 - Gerät zur Over IP-Messung der PDU-Parameter
ATEN Energy-Box EC1000 - Gerät zur Over IP-Messung der PDU-Parameter
ATEN Energy-Box EC1000 - Gerät zur Over IP-Messung der PDU-Parameter
ATEN Energy-Box EC1000 - Gerät zur Over IP-Messung der PDU-Parameter
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6076
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     EC1000
EAN/GTIN:
     4710423778115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Energiebox mit Echtzeit-Leistungsüberwachung - 4 RJ-45-Energiesensorports zur Überwachung von bis zu vier Energy-PDU-Stromwerten (0 A bis 32 A pro Port) - 4 RJ-11 Umgebungssensorports zur Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Differenzialdruck

Die Energy-Box EC1000 für intelligente Energieverwaltung. Hierbei handelt es sich um eine intelligente Lösung zur Überwachung der ATEN Energy-PDUs-, die sich schnell rechnet, und eine sichere und effiziente Verwaltung der Stromversorgung gewährleistet.

Die Energy-Box EC1000 besitzt vier Stromsensorports, die Sie mit bis zu vier Energy-PDU-Modulen und vier Umgebungssensorports, die Sie mit externen Sensoren zur Überwachung der Umgebungsparameter verbinden können. Dabei kann jeder Umgebungssensor die Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Differenzialdruck zwischen zwei Abschnitten des Rechenzentrums liefern. So erhalten Sie ein optimales Werkzeug zur breiten Überwachung und zum Schutz Ihrer Anlagen.

Mit der Energy-Box können elektrische und Umgebungswerte überwacht und übersichtlich am Rack oder auf einem entfernten Computer dargestellt werden, sodass Sie bei Bedarf eingreifen können. Die Energy-Box ist ein unabhängiges Gerät mit over IP-Überwachung, das Sie bequem über einen Web-Browser oder die Software eco Sensors von ATEN überwachen können.

Die Energy-Box EC1000 liefert den gegenwärtigen Zustand in Echtzeit, Systemprotokolle sowie Benachrichtigungen bei Überschreitung benutzerdefinierter Schwellwerte bzw. bestimmter Ereignisse. Die Protokolle der EC1000 enthalten die Werte zur Stromversorgung sowie die Umgebungsparameter, für die Sie eigene Schwellwerte für Strom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Differenzialdruck festlegen können.

Die ferngesteuerte Überwachung findet über eine verschlüsselte SSL-Verbindung mit 128 Bit statt. Der Benutzerzugriff ist über Konten mit Zugriffsrechten geregelt. Die Authentifizierung bei Fernzugriff ist auch über RADIUS möglich, und es werden weitere Schnittstellen wie HTTP, HTTPS und SNMP v1, v2 und v3 (Lesen, Schreiben, Trap) unterstützt. Benachrichtigungen zu Ereignissen können über Systemprotokoll, SMTP und SNMP-Trap erfasst und verschickt sowie akustische Signale für die lokale Benachrichtigung in Echtzeit ausgegeben werden.

Wenn Sie die EC1000 zusammen mit ATEN Energy-PDUs und der Stromverwaltungssoftware eco Sensors einsetzen, können Sie mit ihr Ihren Server-Schrank um Fernsteuerfunktionen für die Stromversorgung erweitern. So gestalten Sie Ihren Server-Raum kosteneffizient und zukunftsorientiert für Green Energy.

Bedienung
  • Platzsparende 1U-Ausführung zur vorder- oder rückseitigen Rack-Montage
  • 4 RJ-45-Energiesensorports zur Überwachung von bis zu vier Energy-PDU-Stromwerten (0 A bis 32 A pro Port)
  • 4 RJ-11 Umgebungssensorports zur Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Differenzialdruck*
  • Maximal messbare Stromstärke 32 A bei 100 – 240 V (Energy-Box)
  • Vorderseitige LED-Anzeige mit 3 x 7 Segmenten für Strom/Sensor/IP-Adresse
  • Schwellwert-Überwachung für: 1. Strom, 2. Temperatur*, 3. Feuchtigkeit*, 4. Differenzialdruck*
  • Benachrichtigung bei Schwellwert-Überschreitung durch: 1. Lokal: akustisches Signal und LED-Anzeigen, 2. Gegenstelle: SMTP/SNMP-Trap/Syslog-Protokoll

Verwaltung

  • Vorderseitige LED-Anzeigen für Strom, Temperatur*, Luftfeuchtigkeit*, Differenzialdruck* und IP-Adresse an der Energy-Box
  • Fernüberwachung von Strom, Temperatur*, Luftfeuchtigkeit* und Differenzialdruck* sowie Fernverwaltung
  • Vollständige Verwaltung über die Stromverwaltungssoftware eco Sensors oder SNMP-Manager anderer Anbieter
  • Individuelle Namensvergabe für die einzelnen Energy-PDUs
  • Ereignisprotokllierung–Ereignisprotokoll mit 128 Zeilen
  • Syslog-Unterstützung
  • Firmwareaktualisierung möglich
* externe Sensoren erforderlich

Fernverwaltung
  • Fernverwaltung über TCP/IP und den eingebauten 10/100-Mbps-Ethernet-Port
  • Bequeme Verwaltung über grafische Benutzeroberfläche im Web-Browser
  • Netzwerkschnittstellen: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, automatische 10Base-T-/100Base-TX-Erkennung, Ping
  • Unterstützt SNMP Manager V1, V2, V3
Sicherheit
  • Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit Kennwortschutz und erweiterter 128-Bit-SSL-Verschlüsselung
  • Autorisierung und Authentifizierung über RADIUS
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x EC1000 Energy-Box 1x 0AD8-8605-40MG Netzteil 1x Montag...
Funktion:
IP-Fernüberwachung
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
200 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
1.68 kg
Bruttogewicht:
1,68
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Geräteserver, Überwachungseinheit, 19 zoll steckdosenleiste, stedoleisten, IPSteckdosenleisten, Fernschaltsteckdose, ATEN, Stromversorgung, Steckdose, Steckerleiste, Energy-Box, IPPowerSwitch, SwitchPower, Steckdosen, TCPIP, Steckdosenleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 164,14*
€ 169,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,00*
€ 172,23*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 182,76*
€ 188,26*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 189,26*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 186,06*
€ 191,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
PE1216G
ab € 134,75*
Zubehör
Aten
PE1324G
ab € 253,54*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,22*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.