Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Temperatur- und Feuchtigkeitssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
ATEN Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14533956
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     EA1240
EAN/GTIN:
     4710423775633
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Damit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen können. Überschreitet die Temperatur bzw. Feuchtigkeit benutzerdefinierte obere oder untere Grenzwerte, können Benachrichtigungen und Alarmsignale ausgegeben werden.



* Der Sensor ist ein optionales Zubehör. Sie können die ATEN-PDU natürlich auch ohne Umgebungssensoren betreiben. Wenn Sie allerdings den Stromverbrauch im Rechenzentrum mit den ATEN-Lösungen effizient verwalten möchten, sollten Sie Sensoren installieren.

1 EA1240 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
1 Sensorhalterung
4 Kabelbinder
3 selbstklebende Halterungen für Kabelbinder
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Technische Details
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Temperaturmessbereich
0 - 40 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-11
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
30 - 80 %
Genauigkeit
1 °C
Präzision
3 %
Kabellänge
3 m
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
120 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE6216G-AX-G
ab € 458,50*
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 163,61*
Zubehör
Aten
EC1000-AX-G
ab € 165,91*
Zubehör
Aten
PE6108G
ab € 267,82*
Zubehör
Aten
DCP2937
ab € 284,56*
Zubehör
Aten
PE8208G
ab € 348,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.