Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
ATEN VE150 VGA Extender, Kat 5e, 150m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6106
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE150A
EAN/GTIN:
     4710423778894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Extender
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter

Der Videoempfänger VE150AR kann zur Verstärkung von Signalen auf bis zu 150 m von der Quelle über ein Cat-5e-Kabel mit einem VE150AT verbunden werden. Er eignet sich ideal für Fabriken und Baustellen sowie andere Orte, an denen sich das Anzeigegerät möglicherweise in einer riskanten Umgebung befindet, Sie das System jedoch an einem sicheren Ort aufbewahren möchten.

  • Erlaubt die Verlängerung des PC-Monitor-Abstands auf nominell bis zu 150m
  • Ein lokaler und ein Remote-Bildschirm werden unterstützt.
  • Maximale Entferung: bis zu 150 m
  • High Resolution Video: 1280 x 1024 bei 150m
  • Unterstützt VGA, SVGA, XGA und Multisync-Monitore
  • DDC-Unterstützung für den lokalen Monitor
  • Verwenden Sie die Twisted Pair Hausverkabelung Kat 5e oder Kat 6
  • Die Signal-Ausgleichslänge ist einstellbar
  • Stabile, kompakte Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
VGA-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Lokale Einheit, Remote Einheit, Netzteile
Schnittstelle:
VGA
Max. Distanz:
150 m
Eingänge Video:
VGA
Ausgang Video:
VGA
Max. Auflösung (nom.):
1280 x 1024
Abmessungen (HxBxT):
119 x 86 x 23 mm
Netzteil:
Steckernetzteil
Leistung Netzteil:
5,3VDC, 1,2W
Höhe:
119 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
23 mm
Gewicht:
250 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.083 kg
Bruttogewicht:
1,083
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.17
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, vga extender aten, vga extender, Verlängerung, Verstärker, digital, videoverlängerung, extender, monitorverlängerung, DVI-Verlängerung, Twisted Pair, Video, digitalsignage, ATEN, Grafikverlängerung, grafikextender, DigitalSignage, VideoExtender, DVI, signage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 87,32*
€ 3,50*
ab € 76,36*
€ 95,24*
3 Tage
6
€ 4,50*
ab € 76,37*
€ 95,25*
€ 5,90*
ab € 78,91*
€ 98,46*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 102,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE022-AT-G
ab € 70,91*
Zubehör
Aten
VE170
ab € 128,24*
Zubehör
Aten
VE170Q
ab € 162,43*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 319,28*
Zubehör
Aten
2A-130G
ab € 4,63*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 61,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.