Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN Video Extender Rack Montageset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN Video Extender Rack Montageset
ATEN Video Extender Rack Montageset
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7022
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE-RMK1U
EAN/GTIN:
     4719264644986
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
KVM Extender
Das Video Extender Rack Montageset von ATEN bietet eine Reihe von flexiblen Montagelösungen für die Installation von ATEN Video Extendern und KVM Extendern in einem Rack. Sie können aus drei VE-RMK Rack Montagesets (1U bis 3U) wählen, um mit dem von Ihnen installierten Extender-Typ übereinzustimmen, was eine gut organisierte und einfach zu wartende Einrichtung ermöglicht.
1x VE-RMK1U Rahmen
4x 1U Befestigungsplatten
5x Plastikschrauben
6x Sechskantschrauben
12x Senkkopfschrauben
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1910 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.4 mm
Tiefe
43.9 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
715 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
247 mm
Höhe des Versandkartons
153 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageplatte
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Kompatibilität
CS72D, CS72E, CS74D, CS74E, CE611, KE8900ST, KE9900ST, CE920, CE920L, CE920R, CE820, CE820L, CE820R, CE624, CE620, KE6900ST, CE100, CE250A, CE350, CE370, CE600, CE602, CE604, CE610, CE700A, CE750, CE750A, CE770, CE790, CE800B, CE924, KE8900SR, CN8000, KA8270, KA8278, KA8280, KA8288, CN8000A, VE8900R, VE8900T, VE8950R, VE8950T, VE8952R, VE8952T, VE66DTH, VE8900R, VE8900T, VE8950R, VE8950T, VE8952R, VE8952T, VE66DTH, VC1280, VE3912T, VE2812R, VE883, VE813A, VE811, VE811R, VE811T, VE1812, VE901, VB802, VE150A, VE170, VE172R, VE500, VE560, VE601, VE602, VE800A, VE801, VE802, VE803, VE812, VE813, VE814, VE882, VE892, VE883R, VE883T, VE2812AT, VE814A, VE814AR, VE814AT, VE816R, VE2812T, VE300, VE600A, VE810, VE3912T, VE2812R, VE883, VE813A, VE811, VE811R, VE811T, VE1812, VE901, VB802, VE150A, VE170, VE172R, VE500, VE560, VE601, VE602, VE800A, VE801, VE802, VE803, VE812, VE813, VE814, VE882, VE892, VE883R, VE883T, VE2812AT, VE814A, VE814AR, VE814AT, VE816R, VE2812T, VE300, VE600A, VE810, VS481C, VS481A, VS481B
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, aten kvm extender, rack zubehör, Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,46*
€ 79,05*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 69,48*
€ 90,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,49*
€ 90,71*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,64*
€ 93,49*
4 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 73,03*
€ 95,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,17*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,14*
Zubehör
Aten
CS72U-AT
ab € 43,22*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,46*
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,76*
Zubehör
Aten
VE816R-AT-G
ab € 717,73*
Zubehör
Aten
VE813A-AT-G
ab € 804,75*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 719,12*
Zubehör
Aten
CE350
ab € 306,13*
Zubehör
Aten
CE370
ab € 366,48*
Zubehör
Aten
CE600
ab € 244,86*
Zubehör
Aten
CE610
ab € 676,61*
Zubehör
Aten
CE620
ab € 519,31*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 228,00*
Zubehör
Aten
CE820-ATA-G
ab € 504,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.