Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1830 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE1830 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1830 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1830 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
ATEN VE1830 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7144
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1830
EAN/GTIN:
     672792005978
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0a
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
118.6 x 71.9 x 16.8 mm
Empfängergewicht
120 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
118.6 x 71.9 x 16.8 mm
Gewicht Transmitter
150 g
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
5 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
10.2 Gbit/s
340 MHz
HDCP
Ja
Material
Metall
3D
Ja
Rack-Einbau
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Impedanz
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 321,82*
€ 372,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 358,52*
€ 413,84*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 359,37*
€ 413,85*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 365,28*
€ 422,70*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 655,22*
€ 733,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,29*
€ 420,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,79*
€ 412,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,82*
€ 382,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE781010-AT
ab € 60,13*
Zubehör
Aten
VS182B-AT-G
ab € 39,02*
Zubehör
Aten
VS0108HB-AT-G
ab € 212,40*
Zubehör
Aten
VE607-AT-G
ab € 78,73*
Zubehör
Aten
VE600A-AT-G
ab € 59,68*
Zubehör
Aten
VE2812AEUT-AT-G
ab € 249,05*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,57*
Zubehör
Aten
VE066-AT
ab € 10,08*
Zubehör
Aten
VE022-AT-G
ab € 70,95*
Zubehör
Aten
VB800-AT-E
ab € 62,16*
Zubehör
Aten
VC986
ab € 16,33*
Zubehör
Aten
VC986B
ab € 18,09*
Zubehör
Aten
VE157
ab € 72,45*
Zubehör
Aten
VE1812
ab € 374,47*
Zubehör
Aten
VE1843
ab € 305,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.