Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
ATEN CE700A KVM Verlängerung VGA, USB, 150m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6371
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CE700A
EAN/GTIN:
     4710423776593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

USB KVM Extender - KVM-Verlängerung für USB-Eingabegeräte und VGA-Grafik bis 150 m

Die CE700A ist eine KVM-Verlängerung mit USB-Anschlüssen, die eine automatische Signalkompensation sowie einen Schutz gegen elektrostatische Entladungen und Überspannungen besitzt und den Zugriff auf ein Computersystem über eine bis zu 150 m entfernte USB-Konsole (USB-Tastatur und - Maus sowie Monitor) ermöglicht.

  • Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der lokalen und entfernten Geräte (max. 150m)
  • Zweikonsolbetrieb - erlaubt die Bedienung Ihres Systems über die lokale und die entfernte Konsole (USB-Tastatur, -Maus und Monitor)
  • Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
  • Automatische Signalkompensation
  • USB-Tastatur- und USB-Mausanschlüsse
  • USB-Überlastungsschutz
  • Betriebsart per Drucktasten auswählbar (nur am lokalen Gerät) - Umschaltung zwischen lokalem und automatischem Betrieb
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 bzw. 15 KV (8 KV bei Kontakt, 15 KV bei Überschlägen) und Überspannungen bis 2 KV
  • Automatische Signalpegelregelung - ermöglicht die Anpassung der Signalstärke an die Entfernung
  • Hohe Grafikauflösung - bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (30m ); 1600 x 1200 bei 60 Hz (100m); 1280 x 1024 bei 60 Hz (150m)
  • Unterstützt VGA-, SVGA-, SXGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore. Der lokale Monitor unterstützt DDC; DDC2; DDC2B
  • Rack-Montage möglich
  • Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux

Einfache Installation - keine Software erforderlich - nur die Kabel an die Geräte anschließen, fertig!

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
KVM-Extender, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CE700AL USB-KVM-Verlängerung (lokales Gerät), 1x CE700...
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC/Switch: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. ST
PC/Switch: Maus-/Tastatur-Anschluss:
USB
PC/Switch: Anschluss an angeschl. Kabel:
nein
Anschluss Lokale Konsole:
ja
Entfernte Konsole: Monitor-Anschluss:
1x HD 15pol. BU
Entfernte Konsole: Maus-/Tastatur-Anschluss:
2x USB
Entfernte Konsole: Anschluss an angeschl. Kabeln:
nein
Netzwerk-Anschluss:
RJ45
Max. Distanz Lokale - Entfernte Einheit:
150m
Max. Auflösung (nominell):
1920 x 1200 ( max.)
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
26 x 200 x 84 mm / 26 x 200 x 84 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC5,3V/2,8W
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
26 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
84 mm
Gewicht:
320 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.269 kg
Bruttogewicht:
1,269
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.18
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, USB Extender, usb extender usb 2, usb extender, aten usb extender, Repeater, keyboardvideomouseextender, KVM-Verlängerung, VGA-Grafik, ATEN, KVMVerlängerung, ce700a, USB, Over IP, KVMVerlängerungen, KVMExtender, KVM-extender, VGA, Extender
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 120,57*
€ 143,05*
€ 3,50*
ab € 128,98*
€ 152,11*
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 152,13*
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 130,69*
€ 154,03*
3 Tage
39
€ 7,50*
ab € 138,42*
€ 162,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,60*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
CS1316-AT-G
ab € 162,24*
Zubehör
Aten
CS62U
ab € 42,39*
Zubehör
Aten
CS1734B-AT-G
ab € 45,34*
Zubehör
Aten
CS1308-AT-G
ab € 101,77*
Zubehör
Aten
CE750
ab € 229,25*
Zubehör
Aten
CE775
ab € 745,71*
Zubehör
Aten
DCP3016
ab € 803,89*
Zubehör
Aten
DCP3019
ab € 1.006,57*
Zubehör
Aten
CS1754
ab € 180,34*
Zubehör
Aten
CS1758
ab € 178,05*
Zubehör
Aten
CE610A-AT-G
ab € 669,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.