Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5NTW5-217IC485S Herst.-Nr.: IC485S EAN/GTIN: 4710423772120 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - bidirektionale Funktionsweise - für Point-to-Point oder Point-to-Multipoint Verbindungen bis zu 31 Geräte - Transferrate bis zu 115,2 kbps - Übertragungsstecke: max. 1200 m - 4-Draht Full Duplex / 2-Draht Half Duplex - DCE / DTE über Mikroschalter einstellbar - unterstützt Monitor-Konfiguration - Spannungsversorgung über mitgeliefertes Steckernetzteil - Anschlüsse: 25pol D-Sub Buchse (RS-232) an RJ11 Buchse (6P4C) oder 4pol Schraubklemme (RS-422 / RS-485) - Lieferumfang: Konverter, Steckernetzteil, Beschreibung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | exertis Connect GmbH: | DE-95504900 | Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt: | Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen | Aten: | Aten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Medienkonverter, Adapter RJ-11, Adapter RJ11, RJ-11 Adapter, RJ11 Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, aten adapter rs232, adapter rs232, [03-RFIL], Wired, network, [CORES], Network, converters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5NTW5 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 27,66* | € 37,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,17* | € 38,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 27,85* | € 38,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 28,13* | € 38,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 33,56* | € 44,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5NTW5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|