Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
ATEN VB905 DisplayPort Booster 4K
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6976
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VB905
EAN/GTIN:
     4719264646461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Repeater
Signalverstärker
displayport repeater

Der ATEN VB905 erweitert das True 4K Signal von einem Quellgerät auf ein Display um bis zu 5 Meter. Für die Fernübertragung kann der VB905 bis zu 3 Stufen (20 Meter) kaskadiert werden und garantiert eine ultimative Farb- und Bildqualität.

Der VB905 unterstützt alle DisplayPort-fähigen Geräte. Für eine flexible Installation kann der Booster in einem Rack montiert werden, was eine ausgezeichnete Flexibilität für der Verwaltung von Einstellungen für die Arbeit und zu Hause.

  • Erweitert True 4K Signalübertragung um bis zu 5 m
  • Kompatibel mit DisplayPort 1.2a und HDCP 2.2
  • Überlegene Videoqualität – bis zu True 4K Auflösungen 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
  • Unterstützt HDR
  • Kaskade bis 3 Stufen zur Erweiterung des True 4K Signals auf bis zu 20 m
  • Ein einziges Gerät kann vom Quellgerät aus mit Strom versorgt werden
  • Plug-and-Play
  • Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
Video-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VB905 4K DisplayPort Booster, 1x 0AD6-1705-26EG Netzte...
Schnittstelle:
DP
Max. Distanz:
5 m
Eingänge Video:
1 x DisplayPort-Buchse (20-polige)
Ausgang Video:
1 x DisplayPort-Buchse (20-polige)
Max. Auflösung (nom.):
4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) 5m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Abmessungen (HxBxT):
20,6 x 58,4 x 35,3 mm
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
20.6 mm
Breite:
58.4 mm
Tiefe:
35.3 mm
Gewicht:
0.05 kg
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.254 kg
Bruttogewicht:
0,254
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.26
Weitere Suchbegriffe: Verlängerung, VGA-Booster, Verstärker, digital, videoverlängerung, DisplayPort, 4K, extender, monitorverlängerung, VGA, digitalsignage, Booster, ATEN, Digital Signage, VGA-Verlängerung, Grafikverlängerung, grafikextender, VideoExtender, signage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 34,91*
€ 45,24*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 42,69*
€ 54,70*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 43,50*
€ 55,84*
€ 5,90*
ab € 44,41*
€ 56,74*
€ 3,50*
ab € 55,14*
€ 70,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 79,01*
Zubehör
Aten
CS1922M-AT-G
ab € 230,71*
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,75*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 351,62*
Zubehör
Aten
CS1912
ab € 152,43*
Zubehör
Aten
CS1914
ab € 220,46*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 190,78*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,24*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,34*
Zubehör
Aten
US3312
ab € 51,94*
Zubehör
Aten
VE901T
ab € 128,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.