Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
ATEN 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-40105283
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS192-AT-G
EAN/GTIN:
     4719264645242
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
aten 2 port video splitter
Der VS192 2-Port 4K DisplayPort Splitter ist die perfekte Lösung für diejenigen, die eine Quelle von hochauflösendem DisplayPort Video auf zwei oder vier DisplayPort Monitore senden möchten. Der VS192 kann nicht nur splitten, sondern das DisplayPort Audio/Video Signal auch auf zwei oder vier DisplayPort Monitore erweitern, was ideal für Anwendungen mit mehreren Monitoren ist.
1x VS192 2-Port True 4K DisplayPort Splitter
1x 0AD6-1005-26EG Netzteil
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
390 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.185 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
568 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
2
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
1.3
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
338 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 140,91*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.289,86*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 966,93*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 1.175,32*
Zubehör
Aten
CS1912
ab € 153,44*
Zubehör
Aten
CS1914
ab € 221,16*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 197,55*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 283,00*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 496,90*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,88*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,84*
Zubehör
Aten
VP1920
ab € 417,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.