Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85903988
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D04DP
EAN/GTIN:
     4719264649684
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Das ATEN DisplayPort Rev.1.2 Kabel bietet High-Definition Konnektivität und erweiterten Anschluss von Peripheriegeräten. Unsere DisplayPort Kabel unterstützen Verbindungen über weite Entfernungen durch Sicherstellung der Verbindungsqualität und Bildschärfe. Wir bieten DisplayPort Kabel in Längen von 3 bis 4,6 Metern mit unterstützten Auflösungen von bis zu 4K UHD (3840 x 2160 bei 60 Hz).
1 x 2L-7D04DP 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
8 mm
Gewicht
350 g
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Kabellänge
4.6 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
DisplayPorts-Version
1.2
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS19216-AT-G
ab € 1.193,78*
Zubehör
Aten
VS192-AT-G
ab € 80,08*
Zubehör
Aten
CS1922M-AT-G
ab € 241,78*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 140,91*
Zubehör
Aten
CS1964-AT-G
ab € 713,51*
Zubehör
Aten
CS1924M-AT-G
ab € 349,76*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.289,86*
Zubehör
Aten
CS19208-AT-G
ab € 705,72*
Zubehör
Aten
CE920
ab € 966,93*
Zubehör
Aten
CE920L
ab € 409,05*
Zubehör
Aten
CE920R
ab € 409,30*
Zubehör
Aten
CE924
ab € 1.175,32*
Zubehör
Aten
CS1922
ab € 197,55*
Zubehör
Aten
CS1942DP-AT-E
ab € 283,00*
Zubehör
Aten
CS1944DP-AT-E
ab € 496,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.