Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
ATEN VP2020 4K Wireless Presentation Switch mit Dual View
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7354
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP2020
EAN/GTIN:
     4710469342356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
videoswitch
monitorswitch
KVM
ATEN

4K-Drahtlos-Präsentations-Switch

ATEN PresentON™ VP2020 ist eine drahtlose BYOD-Lösung, die es jedem, auch Besuchern, ermöglicht, Inhalte von einem Laptop oder einem mobilen Gerät aus zu teilen, sodass die Teilnehmer aktiv zusammenarbeiten können, um verbesserte, effiziente Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

Der VP2020 verfügt über Multi-View und einen Audio-Ausgang, die die Flexibilität bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten erhöhen sollen. Darüber hinaus ist es mit USB-Touchback- und Moderationsmodus-Funktionen ausgestattet, die es Moderatoren ermöglichen, Meetings einfach zu steuern. Darüber hinaus erleichtert die PoE-Konnektivität die Installation. Er eignet sich perfekt für kleine und große Besprechungsräume und ist flexibel genug für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

  • Ein BYOD-Präsentations-Switch mit drahtloser Präsentationsfunktion
  • Bis zu 4K-Inhalte können gleichzeitig auf 1 HDMI-fähigen Bildschirm und 1 VGA-fähigen Bildschirm ausgegeben werden
  • Ermöglicht das native Teilen von Inhalten auf den Laptop-Bildschirmen der Benutzer über die ATEN Wireless-Präsentations-Switch-App, die für Windows, macOS und Android verfügbar ist
  • Kompatibel mit gängigen Betriebssystemen, einschließlich AirPlay1, Google Cast1 und Chrome, für die drahtlose Freigabe von Inhalten
  • Multi-view-Präsentation – Bis zu zwei Quellen können kabellos im Vollbildmodus oder nebeneinander angezeigt werden
  • Automatische Layout-Projektion – Das Präsentationslayout kann automatisch umgeschaltet werden, sobald ein neues Signal erkannt wird
  • Mehrere gleichzeitige Verbindungen – ermöglicht die Teilnahme von bis zu 8 Teilnehmern an einem Meeting
  • Moderationsmodus – Der Moderator kann den Verbindungsstatus der Teammitglieder und die angezeigten AV-Inhalte verwalten und kontrollieren
  • USB-Touchback – ermöglicht die nahtlose Bedienung einer Präsentation direkt über einen angeschlossenen Touchscreen oder eine Maus
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
HDMI-Video-Matrix-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VP2020 Drahtloser 4K-Präsentations-Switch 1 x Netzadap...
Schnittstelle:
HDMI
Audio:
Stereo Audio
Eingänge:
2
Max. Distanz:
5 m
Eingänge Video:
HDMI und VGA
Max. Auflösung (nom.):
HDMI: Bis zu 4K bei 30 Hz VGA: Bis zu 1080p
Höhe:
2.83 cm
Breite:
10.4 cm
Tiefe:
17 cm
Gewicht:
0.47 kg
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.125 kg
Bruttogewicht:
1,125
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.25
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 417,77*
€ 478,26*
Frei Haus
ab € 444,67*
€ 504,70*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 467,68*
€ 529,71*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,72*
€ 541,13*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,26*
€ 569,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,05*
€ 545,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.