Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W
EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W
EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W
EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W
EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W
EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W
EXSYS EX-60305 PoE++ Gigabit Injektor 90W
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3441
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-60305
EAN/GTIN:
     4718359603051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
PoE Switch

PoE+ Gigabit Injektor 90W

Mit dem Gigabit Ethernet PoE Injektor EX-60305 im Metallgehäuse können Endgeräte wie beispielsweise IP-Telefone, IP-Kameras, WLAN Access Points etc. über das Netzwerkkabel mit Spannung versorgt werden.
Er ist konform zum PoE++ Standard IEEE 802.3bt. Die Maximalleistung (PD) am PoE Port beträgt im Typ 1 12.95W, im Typ 2 25.5W und bei LTPoE++ 90W.
Die Stromversorgung vom externen Netzteil erfolgt über die +12~52V DC Buchse.

Der EX-60305 gewährleistet eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 1000Mbit/s.

Das robuste Metallgehäuse ist zur Wandmontage geeignet. Im Lieferumfang ist ein 110W Netzteil enthalten.

  • Versorgt Netzwerk-Endgeräte mit Strom über die Datenleitung
  • 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet
  • Vollständig IEEE 802.3af/at/bt Power Over Ethernet (PoE) konform
  • Maximale abgegebene Leistung (PD): Type 1 = 12.95W / Type 2 = 25.50W / LTPoE++ = 90W
  • Plug and Play, keine Konfiguration und Installation erforderlich
  • LED-Statusanzeige für Spannungsversorgung und PoE
  • DC Buchse für DC-Eingang von +12 V bis +52 VDC
  • Robustes, kompaktes Metallgehäuse, IP30
  • Inkl. Netzteil 52V / 2.15A
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
PoE Adapter
Produkttyp:
Gigabit PoE Injektor
Lieferumfang:
EX-60305, Netzteil 52V/2.15A, Handbuch
Power over Ethernet (PoE):
PoE
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
25.7 mm
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
80.2 mm
Gewicht:
570 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.621 kg
Bruttogewicht:
0,621
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: poe injector, POEEthernetSwitch, LAN, POENetzwerkswitch, PowerOverEthernetSwitches, EXSYS EX-6006PoE PoE Gigabit Injektor Metall, POESwitch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 110,27*
€ 3,50*
ab € 101,63*
€ 129,57*
€ 4,50*
ab € 101,64*
€ 129,58*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 104,70*
€ 133,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,98*
€ 116,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.