Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Adressetiketten
>
Artikel
SEIKO Smart Label Printer SLP650
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Product Content
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-15.08.5026
Hersteller:
Seiko
Herst.-Nr.:
SLP650-EU
EAN/GTIN:
0020963853277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mit den SEIKO Smart Label Printer lassen sich Etiketten auf einfache Weise bedrucken.
Beim direkten thermischen Drucken wird keine Tintenkartusche, Farbband oder Toner benötigt
Verfügt über einen USB Anschluss
Erfasst automatisch Adressinformationen für Postetiketten
Beseitigt das Problem des Etikettendruckens mit einem Desktop- oder Netzwerkdrucker
Unterstützte Betriebssysteme: Windows® 2000, 2003, XP, Vista, 7 / Mac OS X ab 10.5
Lieferumfang: Printer, Steckernetzteil, USB-Kabel, Handbuch,
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Beschriftungsgeräte
Produkttyp:
Labeldrucker
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
Printer, Software, USB-Kabel, Steckernetzteil, Handbuch
Schriftarten:
PC - abhängig
Druckgeschwindigkeit max.:
100 mm/s
Max. Auflösung (nom.):
300 dpi
Bandbreite:
54 mm
Rahmenarten:
2s / Label
Barcode:
ja
Schnittstellen:
USB
Netzadapter:
inklusive
Abmessungen (HxBxT):
148 x 113,8 x 172 mm
Höhe:
148 mm
Breite:
113.8 mm
Tiefe:
172 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
1.186 kg
Bruttogewicht:
1,186
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Büroorganisation
>
Etikettendrucker
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
adressaufkleber
,
Drucker
,
Label
,
SEIKO
,
Printer
,
SLP650
,
Labelprinters
,
SII
,
Smart
,
Etikettierung
,
Etikette
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 82,77*
€ 107,02*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 83,47*
€ 108,12*
Lager 128
Frei Haus
ab € 90,88*
€ 117,07*
Lager 173
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,37*
€ 118,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 91,12*
€ 118,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-RMRL
Seiko
42100637
€ 13,62*
Zubehör
Seiko Instruments 16.06.2006 Adressaufkleber Weiß
Seiko
16.06.2006
€ 13,67*
Zubehör
Seiko Instruments Etiketten 54 x 101 mm, 220 Stück
Seiko
SLP-SRL
€ 17,83*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-1BLB Blau Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100600
€ 7,73*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-1GLB Grün Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100601
€ 7,81*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-1OLB Orange Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100628
€ 7,80*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-1PLB Pink Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100602
€ 7,89*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-1RL Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100603
€ 6,19*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-1RLB Adressaufkleber Weiß
Seiko
42100653
€ 26,69*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-1YLB Gelb Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100605
€ 9,66*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-27210 Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100606
€ 5,45*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-2RL Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100607
€ 9,715*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-2RLC Durchscheinend, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100629
€ 27,71*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-2RLE Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Seiko
42100609
€ 19,91*
Zubehör
Seiko Instruments SLP-35L selbstklebendes Etikett Weiß
Seiko
SLP-35L
€ 13,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.