Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
ROLINE All-in-one Geräteablage, VESA-kompatibel, bis 3 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.03.0034
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.0034
EAN/GTIN:
     7630049623590
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Praktische Geräteablage zur Montage hinten am Monitor - für einen organisierten, aufgeräumten Arbeitsplatz!

  • Die ultimative Geräteablage für Monitorarm-Nutzer - perfekt z.B. für Online-Meetings und Live-Streaming
  • Kameras, Mikrofone, Spotlichter, Webcams können auf einer Ablagefläche befestigt werden, was den Kauf mehrerer Halterungen erspart!
  • Platzsparendes Design: Sie gewinnen zusätzliche Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch
  • Vorwärts- oder Rückwärtsausrichtung: erhöhte Flexibilität bei der Montage von Geräten
  • Mehrere Ablageplätze für Kameras, Webcams, Mikrofone, Beleuchtung und mehr
  • Flexible Höhenanpassung: erfüllt die unterschiedlichen Präferenzen der Benutzer

Material: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtung
Farbe: Mattes Schwarz
Abmessungen: 400 x 86 x 300 mm
VESA-kompatibel: 100 x 100
Belastbarkeit (Gesamt): < 3 kg

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Monitor/TV Zubehör
Produkttyp:
Geräteträger
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
3 kg
Anzahl Monitore:
1
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
962.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.03
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,29*
€ 15,00*
€ 5,95*
ab € 11,91*
€ 18,03*
€ 3,50*
ab € 19,00*
€ 26,43*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.