Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 660 Schraubendreher, Vierkant #0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 660 Schraubendreher, Vierkant #0
KLEIN TOOLS 660 Schraubendreher, Vierkant #0
KLEIN TOOLS 660 Schraubendreher, Vierkant #0
KLEIN TOOLS 660 Schraubendreher, Vierkant #0
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5000
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     660
EAN/GTIN:
     092644851605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher

Präzisionswerkzeug mit Polstergriff

  • Geeignet für die meisten Schalter- und Panelschrauben mit Kombinationsantrieb
  • Farbcodiertes Tip-Ident® Griffende sorgt für schnelle Erkennung des Schraubendrehers und seiner Spitzenausrichtung
  • Speziell wärmebehandelter, verchromter Schaft für Korrosionsbeständigkeit
  • Polstergriff schafft mehr Drehmoment und Komfort
  • Innenflansche im Griff sorgen für eine feste, verdrehsichere Verankerung der Klinge
  • Präzisionsgefertigte Spitze für perfekten Sitz
  • Erfüllt bzw. übertrifft die relevanten Spezifikationen von ASME/ANSI

Technische Daten

Spitzentyp: Nr. 0 Vierkant Square-Recess
Schaftlänge: 101,6 mm
Grifffarbe: Schwarz
Gesamtlänge: 196,9 mm
Schafttyp: Rund
Material: Stahl
Farbcode: Gelb
Gewicht: 0,09 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Schützt NICHT vor elektrischen Stromschlägen.
NICHT zum Meißeln, Hebeln oder Stemmen benutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Handschraubendreher & Sets
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
197 mm
Lieferumfang:
Schraubendreher
Gewicht:
0.09 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.081 kg
Bruttogewicht:
0,081
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schalterschrauben, Robertson-Schraube, quadratisch, Panelschrauben, PH0, Square-Recess, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
85664
ab € 42,25*
Zubehör
Klein Tools
661
ab € 11,29*
Zubehör
Klein Tools
662
ab € 9,96*
Zubehör
Klein Tools
663
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.