Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 661 Schraubendreher, Vierkant #1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 661 Schraubendreher, Vierkant #1
KLEIN TOOLS 661 Schraubendreher, Vierkant #1
KLEIN TOOLS 661 Schraubendreher, Vierkant #1
KLEIN TOOLS 661 Schraubendreher, Vierkant #1
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5001
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     661
EAN/GTIN:
     092644851629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher

Präzisionswerkzeug mit Polstergriff

  • Geeignet für die meisten Schalter- und Panelschrauben mit Kombinationsantrieb
  • Farbcodiertes Tip-Ident® Griffende sorgt für schnelle Erkennung des Schraubendrehers und seiner Spitzenausrichtung
  • Speziell wärmebehandelter, verchromter Schaft für Korrosionsbeständigkeit
  • Polstergriff schafft mehr Drehmoment und Komfort
  • Innenflansche im Griff sorgen für eine feste, verdrehsichere Verankerung der Klinge
  • Präzisionsgefertigte Spitze für perfekten Sitz
  • Erfüllt bzw. übertrifft die relevanten Spezifikationen von ASME/ANSI

Technische Daten

Spitzentyp: Nr. 1 Vierkant Square-Recess
Schaftlänge: 101,6 mm
Grifffarbe: Schwarz
Gesamtlänge: 196,9 mm
Schafttyp: Rund
Material: Stahl
Farbcode: Grün
Gewicht: 0,09 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Schützt NICHT vor elektrischen Stromschlägen.
NICHT zum Meißeln, Hebeln oder Stemmen benutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Handschraubendreher & Sets
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
197 mm
Lieferumfang:
Schraubendreher
Gewicht:
0.09 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.096 kg
Bruttogewicht:
0,096
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: quadratisch, Panelschrauben, Schalterschrauben, PH1, Robertson-Schraube, Square-Recess, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
85664
ab € 42,27*
Zubehör
Klein Tools
660
ab € 11,06*
Zubehör
Klein Tools
662
ab € 9,94*
Zubehör
Klein Tools
663
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.