Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 5139 Stoff-Reißverschlusstasche, Canvas, Naturfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLEIN TOOLS 5139 Stoff-Reißverschlusstasche, Canvas, Naturfarben
KLEIN TOOLS 5139 Stoff-Reißverschlusstasche, Canvas, Naturfarben
KLEIN TOOLS 5139 Stoff-Reißverschlusstasche, Canvas, Naturfarben
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5004
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5139
EAN/GTIN:
     092644553332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
Werkzeugmappe

Tasche mit Reißverschluss für Kleinteile

  • Canvas-Tasche mit starkem Messing-Reißverschluss
  • Bequeme Aufbewahrung von Zangen, Schraubenschlüssels und andere Werkzeugen
  • Abmessungen 318 x 178 x 108 mm
  • Ein robuster Reißverschluss hält die Leinentasche sicher verschlossen
  • Gewicht: 86g
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Gerätekoffer/-taschen
Farbe:
beige
Länge:
318 mm
Lieferumfang:
Tasche
Gewicht:
86 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.111 kg
Bruttogewicht:
0,111
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.18
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,42*
€ 20,14*
Lager 337
Frei Haus
ab € 13,79*
€ 20,16*
€ 8,95*
ab € 14,20*
€ 21,30*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 32,95*
€ 44,93*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klein Tools
5139B
ab € 10,34*
Ähnlich
Klein Tools
5140
ab € 12,275*
Ähnlich
Klein Tools
5139PAD
ab € 12,97*
Ähnlich
Klein Tools
5139C
ab € 12,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.