Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS D213-9NE-CR Telekommunikationszange mit Crimpfunktion, 238 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS D213-9NE-CR Telekommunikationszange mit Crimpfunktion, 238 mm
KLEIN TOOLS D213-9NE-CR Telekommunikationszange mit Crimpfunktion, 238 mm
KLEIN TOOLS D213-9NE-CR Telekommunikationszange mit Crimpfunktion, 238 mm
KLEIN TOOLS D213-9NE-CR Telekommunikationszange mit Crimpfunktion, 238 mm
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5074
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     D213-9NE-CR
EAN/GTIN:
     092644700460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Telekommunikationszange für Schneiden und Crimpen

  • Crimpeinsatz hinter dem Scharnier für ausgezeichnete Hebelwirkung beim Crimpen von nicht isolierten Steckverbindern, Anschlussklemmen und Reihenklemmen
  • Design für hohe Hebelwirkung, Niete näher an Schneidekante für 46 Prozent mehr Schneid- und Greifkraft als bei anderen Zangendesigns
  • Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit
  • Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe
  • Optimiertes Design mit sicher greifenden, kreuzweise geriffelten Backen
  • Einzigartige Härtung der Griffe absorbiert das „Knipsen“ beim Durchschneiden von Drähten
  • Präzisionsgehärteter Zangenkopf für erhöhte Robustheit
  • Kunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung
  • ''Handform''-Griffe für volle Greif- und Schneidekraft
  • Werkzeug-Spezialstahl

Technische Daten

Seitenschneider/Steckverbinder-Kraft-Quetschzange
Gesamtlänge: 238 mm
Backentyp: New England
Backenlänge: 40,5 mm
Backenbreite: 31,8 mm
Backendicke: 15,9 mm
Klingenlänge: 19,8 mm
Grifffarbe: Gelb
Grifflänge: 141 mm
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Gewicht: 0,33 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
Keine Spannung führenden Kabel schneiden
NICHT isoliert. Die Kunststoff-getauchten oder aufsteckbare Kunststoffgriffe sind nicht als Schutz vor Stromschlag ausgelegt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
schwarz / gelb
Gewicht:
0.33 kg
Bruttogewicht:
0,589
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.