Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
BACHMANN DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0303
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.1206
EAN/GTIN:
     4016514056040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18

Steckdosenleisten DESK 5xSchutzkontaktsteckdosen 1xCustom Modul leer, Stromein - und ausgang: GST18

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Anzahl der Steckdosentöpfe:
5
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.09 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.37 m
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.702 kg
Bruttogewicht:
0,702
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Facility Produkte, BACHMANN, DESK, Aufbau, Anschlussfelder, 4016514056040, 9021206, 902.1206
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 55,11*
€ 70,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,00*
€ 70,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,44*
€ 72,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,09*
€ 73,37*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,29*
€ 78,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.