Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK 5xCEE7/3 1xCM GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7706295
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.1206
EAN/GTIN:
     4016514056040
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleisten DESK 5xSchutzkontaktsteckdosen 1xCustom Modul leer, Stromein - und ausgang: GST18 Farbe: Edelstahl, Breite: 74 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 93 mm, Form: rechteckig, Einbautiefe: 0 mm, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 5, Durchmesser: 0 mm, Überspannungsschutz: false, Länge: 366 mm, Werkstoff: Aluminium, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
902.1206
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 70,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,02*
€ 71,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,47*
€ 72,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,72*
€ 73,00*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,11*
€ 73,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.