Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m
BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m
BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m
BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m
BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m
BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m
BACHMANN Schutzkontakt-Verlängerungskabel, 230VAC, weiß, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1162
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.286
EAN/GTIN:
     4016514000739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Steckdose

AC Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, 16A/230V~

  • Anschlüsse: Schutzkontakt, CEE 7/7 Stecker / Schutzkontakt, CEE 7/7 Buchse
  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / Schutzkontakt, ...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V AC
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5
Materialkennung:
H05VV-F
Kabel Aussendurchmesser:
8 mm
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schutzkontakt Stecker
Seite 1 Stecker Aussen Ø (mm):
38
Seite 2 Bezeichnung:
Schutzkontakt Buchse
Seite 2 Buchse Aussen Ø (mm):
52
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Schutzart (IP Code):
IP20
Betriebstemperatur min.:
5 °C
Betriebstemperatur max.:
35 °C
Höhe:
55 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
190 mm
Gewicht:
0.75 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.635 kg
Bruttogewicht:
0,635
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.16
Weitere Suchbegriffe: Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 5m weiß bachmann, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Powercables, Stromkabel, 230V Geräte, kabel, Schuko, Kabel, 5m Kabel, anschlusskabel, stecker, 341.286, powercord, extern
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,71*
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 7,48*
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 7,62*
1 Tag
94
€ 4,99*
ab € 6,12*
€ 7,89*
3 Tage
35
€ 6,40*
ab € 6,13*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.