Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 341.286 Strom Verlängerungskabel Weiß 5.00m H05VV-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W70928
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     341.286
EAN/GTIN:
     4016514000739
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Steckdose
Verlängerung 3polig, 5m, weiss H05VV-F 3G1,5 qmm. Schutzkontakt-Winkelstecker auf Schutzkontakt-Kupplung.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP20
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,71*
€ 5,00*
ab € 5,79*
€ 7,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 7,62*
1 Tag
94
€ 4,99*
ab € 6,12*
€ 7,89*
3 Tage
35
€ 6,40*
ab € 6,13*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.