Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach, 2300W, IEC320 C14 Stecker
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1184
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.410
EAN/GTIN:
     4016514014538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" Steckdosenleiste mit Kaltgerätezuleitung zum Einbau in einen 19" Schrank

19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
Anordnung der Steckdosen: 35°
Farbe der Schutzkontakteinsätze ROT
Profil aus eloxiertem Aluminium
Sicherung 10A
Dosen um 35° gedreht
Schutzkontakt-Einsätze: rot
Einsatz: Zum Anschluß von Geräten mit Schutzkontaktstecker an den Kaltgeräteanschlüssen einer USV

Technische Daten:
- Leitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,50mm² schwarz
- Zuleitung mit IEC320 C14 Kaltgerätestecker
- Max. Belastung: 10A
- Mit auswechselbarer 10A Feinsicherung
- 10A Feinsicherung
- Farbe: Schwarz
- Höhe: 44mm
- Tiefe: 44mm
- Breite: 440mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste an Kaltgerätebuchse
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
2300W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Material (Gehäuse):
Aluminium
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Kaltgeräte IEC320 C14
Steckertyp:
IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Doseneinsätze rot, Sicherung 10A
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.838 kg
Bruttogewicht:
0,838
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Verlängerung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgerätestecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Sicherheitsversorgung (Rot), Steckdose WSV, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, kaltgeräteverlängerung 2m, 19-Zoll-Steckdosenleisten, 230V Geräte, 19Z, Rackmount, Verlängerungskabel, Multiplesocketoutlets, Steckdosenleiste Kaltgerätestecker, Stedoleiste, Mehrfachstecker, 19Zoll, 333410, Steckerleiste, Kaltgerätedose, IEC 320 C13
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,47*
€ 31,77*
€ 6,95*
ab € 26,19*
€ 33,87*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 28,76*
€ 36,89*
€ 6,70*
ab € 29,37*
€ 37,72*
10 Tage
70
€ 6,90*
ab € 29,77*
€ 38,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.