Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 6-fach mit GVS ohne Schalter, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1189
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.536
EAN/GTIN:
     4016514019496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19"-Steckdosenleiste zum Einbau in 19"-Schränke

- 19" Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 19"- Schränke, incl. Einbauwinkel
- Anordnung der Steckdosen 35°
- Überspannungsschutz nach VDE 0675 Teil 6, 1989-11.Teil A1, 1996-10, Anforderungsklasse D
- Netz- und Frequenzfilter nach EN 133200: 1994
- Geeignet für 16A, mit Varistoren, Temperatursicherung
- Gasableiter, optische Funktions- und Ausfallanzeige
- Profil aus eloxiertem Aluminium

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Funktion:
19''Steckdosenleiste mit Gerätevollschutz
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 pol. beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Material (Gehäuse):
Aluminum
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
0.796 kg
Bruttogewicht:
0,796
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.19
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, bachmann 6-fach steckdosenleiste 2,0 m schwarz, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Zoll, 19Z, schwarz, Schutz-/Sicherheitsprodukte, Filtersteckdosen, 6fach, Steckerleiste, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Mehrfachstecker, Blitzschutz, Geräteschutz, überspannungsschutz, 333.536, Stedoleiste, Multiplesocketoutlets, Rackmount
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 90,83*
4 Tage
2
€ 6,00*
ab € 76,63*
€ 93,93*
4 Tage
2
€ 8,00*
ab € 76,85*
€ 93,93*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,32*
€ 99,99*
€ 3,50*
ab € 88,63*
€ 106,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.