Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1 m
BACHMANN Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1 m
BACHMANN Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1 m
BACHMANN Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1 m
BACHMANN Netzkabel, gerade IEC-Buchse, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1315
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     356.1722
EAN/GTIN:
     4016514074938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
H05VV-F
Kaltgeräte-Zuleitung

Strom-Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse

  • Kabel mit Schutzkontakt-Stecker und Apparate-Buchse (IEC-Buchse)
  • Nenndaten: 10A, 250V AC
  • H05VV-f 3G 1,5mm²
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / IEC320 C13, Kal...
Max. Strom:
10 A
Max. Spannung:
250V
Aderquerschnitt (mm²):
H05VV-F 3G1,5mm²
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
250VAC 10 A
Höhe:
40 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
184 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.174 kg
Bruttogewicht:
0,174
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Kunststoff-Verlängerungsleitung, Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker schwarz, anschlussleitung, UPS accessories, Stromkabel, kabel, Schuko, Kabel, Adapter, accessories, anschlusskabel, extern, Konverter, stecker, powercord, PC-Kabel, PC Kabel, UPS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,93*
€ 6,88*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,94*
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 6,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 7,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,21*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.