Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger 1x ABD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger 1x ABD, schwarz
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger 1x ABD, schwarz
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger 1x ABD, schwarz
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger 1x ABD, schwarz
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger 1x ABD, schwarz
BACHMANN DESK2 2x Schutzkontakt 1x USB-Charger 1x ABD, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1328
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.602
EAN/GTIN:
     4057298005138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose

BACHMANN DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert.

DESK 2 mit 2x Steckdosen Strom + USB Doppelcharger + 1x Leerfeld (ABD)
  • Länge ca. 241 mm
  • Aluminiumprofil; Stromeingang 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit GST 18; inkl. Haltewinkel
  • 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Berührungsschutz, schwarz, 35° gedreht
  • Lackiert in Schwarz
Die Vorteile im Überblick
  • Designlösung für moderne Arbeitsplätze
  • Benutzerorientierte 35° Ausrichtung
  • Verdeckte Leitungsführung bis Tischkante
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit
  • Red Dot Design Award 2011
  • Preisträger IF Award 2012
  • Nominiert für den Deutschen Designpreis 2012

BACHMANN DESK 2 Aufbau-Anschlussfelder

DESK 2 ist eine Steckdosenleiste, die mit verschiedenen Kommunikationsmodulen bestückt werden kann. Sie wurde für die flexible Nutzung im Büro, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder für das Desk-Sharing konzipiert. Aber auch zuhause leistet DESK 2 gute Dienste.

Die Steckdosenleiste ist aus Aluminium gefertigt und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Die Anschlüsse werden an die normierten Modulfenster geschraubt und können einfach umgerüstet werden.

DESK 2 wird platzsparend mit Aluminium-Haltewinkeln am Möbel befestigt, Leitungen werden hinter der Sichtblende geführt. Besonderes Augenmerk wurde bei DESK 2 auf Design gelegt. Technisch ist DESK 2 wie auch ihr Vorgänger DESK 1 modular aufgebaut. Mit den BACHMANN Custom Modulen wird DESK 2 wie alle anderen Tischanschlussfelder von BACHMANN mit Medien- und Datenmodulen an individuelle Bedürfnisse und zukünftige Einsatzzwecke angepasst.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 2
Farbe:
schwarz
Länge:
0.2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
5
Anordnung Ausgänge:
2x Schutzkontakt, 2x USB, 1x ABD
USB Charger:
ja
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
100 mm
Breite:
241 mm
Tiefe:
85 mm
Gewicht:
770 g
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.762 kg
Bruttogewicht:
0,762
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.21
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,94*
€ 108,83*
Lager 337
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 108,85*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,71*
€ 110,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,11*
€ 113,08*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,58*
€ 114,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,97*
€ 120,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.107
ab € 8,49*
Zubehör
Bachmann
918.124
ab € 8,44*
Zubehör
Bachmann
918.106
ab € 8,50*
Zubehör
Bachmann
918.111
ab € 13,94*
Zubehör
Bachmann
918.122
ab € 13,80*
Zubehör
Bachmann
918.110
ab € 13,52*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.