Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESK2 Steckdosenleiste 2-Schuko/1xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3138916
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.602
EAN/GTIN:
     4057298005138
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
DESK 2 Steckdosenleiste Farbe: Schwarz, ähnlich RAL9005 lackiert 2x Schutzkontaktdosen 35° schwarz, mit erhöhtem Berührungsschutz 1x Blindfeld mit Bachmann-Aufdruck (Stromeingang rückseitig) 1xUSB Doppelcharger 5V DC / 3,1A 1x Custom Modul leer, Zuleitung: 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18 Stecker, mit BACHMANN Logo mit Haltewinkel, verpackt im Karton. Nennstrom: 13 A, Farbe: schwarz, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Halogenfrei: false, Gehäuseform: rechteckig, Länge der Zuleitung: 0,2 m, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, FI-Schalter: false, mit Ein-/Ausschalter: false, Netzentstörfilter: false, mit Deckel: false, Werkstoffgüte: Aluminium, Verdrehter Zentraleinsatz: true, Überspannungsschutz: false, Werkstoff: Metall, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schutzart (IP): IP20, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen: 0, Anzahl der Euro-Steckdosen: 0, Winkel verdrehter Zentraleinsatz: 35°, Anzahl der Anschlüsse USB: 2, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Type NEMA: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, NEMA-Code: ohne, Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal: 0, Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
902.602
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,94*
€ 108,83*
Frei Haus
ab € 88,98*
€ 108,85*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,71*
€ 110,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,11*
€ 113,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,58*
€ 114,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.107
ab € 8,49*
Zubehör
Bachmann
918.124
ab € 8,44*
Zubehör
Bachmann
918.106
ab € 8,50*
Zubehör
Bachmann
918.111
ab € 13,94*
Zubehör
Bachmann
918.122
ab € 13,80*
Zubehör
Bachmann
918.110
ab € 13,52*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.