Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste, 5x Schutzkontakt, Schalter, 2x USB-Charger, 19-Zoll-Rack kompatibel, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1800
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.030
EAN/GTIN:
     4016514061099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Robust. Praktisch. Hochwertig.
HANDWERKERLEISTE Steckdosenleiste mit um 90° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und integrierter Wiederanschlussklemme für Stromleitung. Mit USB-Charger.

Handwerkerleiste 8-fach Schutzkontakt
  • 16A/3680W, AC250V, IP20
  • Schutzkontakteinsätze: Farbe schwarz, um 90° gedreht
  • Steckdosenabstand: Standard
  • für 19" Montage geeignet
  • 2 Ports mit 5 V max. 2,15 A

Anschluss:
  • Geschraubt und wiederanschließbar
  • Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter
  • Zusätzlicher Erdleiteranschluß, möglich ohne das Gehäuse zu öffnen
  • Kabel 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker

Profil:
  • Profilfarbe silber
  • CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035
  • auch für 19" Schrank-Montage geeignet
  • 19" Haltewinkel in den Endkappen integriert

Die USB-Charger-Komponente verfügt über 2 Ports mit 5 V max. 2,15 A. Integriert in BACHMANN-Produkte ist das Laden mobiler Geräte mit dem universellen USB-Charger sehr komfortabel; durch das integrierte Netzteil werden Steckdosenplätze gespart.

19-Zoll-Rack kompatibel:

Die Steckdosenleistenbreite 445 mm ist passend zum waagrechten Einbau im 19"-Schrank.
Anschraublöcher für Montage in 19" - Schränken passend zum üblichen 19" Rastermaß.

Abmessungen: (BxHxT)445 x 74 x 45 mm

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / grau
Länge:
2 m
Funktion:
8-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Wand/Tisch Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / 90 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz / grau
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm², 2m, schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Schutzart (IP Code):
IP20
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Wiederanschliessbar
Höhe:
45 mm
Breite:
445 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
880 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Paketgewicht:
0.88 kg
Bruttogewicht:
0,88
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.18
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,62*
€ 64,25*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 50,86*
€ 64,85*
Lager 337
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 65,33*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,38*
€ 66,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,62*
€ 67,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.