Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 7202 Temperatur/Feuchte-Sensorbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 7202 Temperatur/Feuchte-Sensorbox
GUDE 7202 Temperatur/Feuchte-Sensorbox
GUDE 7202 Temperatur/Feuchte-Sensorbox
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1910
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     7202
EAN/GTIN:
     4250493172029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Temperatur-/Luftfeuchte-Sensor für Geräte mit RJ45-Sensoranschluss

Der Hybridsensor 7202 enthält einen kombinierten Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor. Beide Werte werden zeitgleich gemessen und ausgewertet. Der Hybridsensor wird einfach mit einem freien RJ45-Anschluss des Gerätes verbunden und automatisch erkannt. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. Anstelle eines fest angeschlossenen Kabels ist eine RJ45-Buchse integriert. Dadurch lässt sich der Hybridsensor mit einem geschirmten RJ45-Kabel von bis zu 40 m Länge anschließen. Oftmals können hierfür bereits verlegte Kabel verwendet werden.

Leistungsmerkmale

  • Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor in einem Gerät
  • Sensor wird automatisch erkannt (plug-and-play)
  • Anschluss durch bestehende RJ45-Kabel möglich
  • Kabellänge: bis zu 40 m
  • Alle Geräte mit RJ45-Sensoranschluss werden unterstützt
  • Betriebsbedingungen Temperatur: -20 °C bis +80 °C
  • Messgenauigkeit Temperatur: ±0,5 °C
  • Betriebsbedingungen Luftfeuchtigkeit: 0-100%
  • Messgenauigkeit Luftfeuchtigkeit: 3%
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP-Sensoreinheit
Lieferumfang:
Tempertur-/Luftfeuchtesensor 7202
Funktion:
IP-Sensoreinheit
Bauform:
Desktop
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anschlussstecker:
RJ45
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.012 kg
Bruttogewicht:
0,012
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor, Socketoutlets, Sensoren, IPcontrolled, Sensors, Fernsteuerung, Regelung, TCP/IP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 82,84*
€ 105,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,12*
€ 116,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 221,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,84*
€ 111,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.