Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Schutzkontakt-Spiralverlängerung 230V/16A, schwarz, 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Schutzkontakt-Spiralverlängerung 230V/16A, schwarz, 4 m
BACHMANN Schutzkontakt-Spiralverlängerung 230V/16A, schwarz, 4 m
BACHMANN Schutzkontakt-Spiralverlängerung 230V/16A, schwarz, 4 m
BACHMANN Schutzkontakt-Spiralverlängerung 230V/16A, schwarz, 4 m
BACHMANN Schutzkontakt-Spiralverlängerung 230V/16A, schwarz, 4 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1943
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     672.181
EAN/GTIN:
     4016514000029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Spiral-Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung, 16A/230V~
Kabelwendel von 1,0m auf 4,0m ausdehnbar

Technische Daten:
- Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50mm²
- Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromkabel
Produkttyp:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
4 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / Schutzkontakt, ...
Max. Strom:
16 A
Max. Spannung:
250V AC
Max. Leistung:
3600W
Kabelmantelmaterial:
H05VV-F
Aderquerschnitt (mm²):
1,5
Materialkennung:
H05VV-F
Anzahl Adern:
3
Seite 1 Bezeichnung:
Schutzkontakt Stecker
Seite 2 Bezeichnung:
Schutzkontakt Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Gewicht:
803 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
0.822 kg
Bruttogewicht:
0,822
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Spiralkabel, Spiralleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, bachmann schutzkontakt verlängerungskabel schwarz, baustellen spiralkabel, bachmann schuko-kupplung, stecker, 230V Geräte, kabel, extern, Kabel, Power, Stromkabel, powercord, cables, Schuko, anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 22,81*
4 Tage
2
€ 75,00*
ab € 17,66*
€ 23,71*
€ 6,70*
ab € 18,00*
€ 24,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,92*
€ 25,30*
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.