Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Spiralverlängerung sw CS-H05VV-F 3G1,5 1000/4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-3167770
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     672.181
EAN/GTIN:
     4016514000029
Suchbegriffe:
Baustellen-Spiralkabel
Schutzkontakt-Spiralleitung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Leitung SPIRALKABEL-VERLÄNGERUNG Stromleitung 16A/ 250V~ 1.000 mm, 4.000 mm, 27 mm, 10 mm YMHY-J 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker, zentral, gespritzt CEE 7/3 Schutzkontaktsteckdose, zentral, gespritzt unverpackt Leiternennquerschnitt: 1,5 mm², Werkstoff der Aderisolation: Polyvinylchlorid (PVC), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Spirallänge (geschlossen): 1000 mm, Spirallänge (ausgezogen): 4000 mm, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -35...80 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Außendurchmesser ca.: 8,4 mm, mit Schutzleiter: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
672.181
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,10*
€ 22,81*
Lager 6233
4 Tage
2
€ 75,00*
ab € 17,66*
€ 23,71*
€ 6,70*
ab € 18,00*
€ 24,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,92*
€ 25,30*
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.