Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
BACHMANN DESK 2x Schutzkontakt, 2x ABD GST18
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1976
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.011
EAN/GTIN:
     4057298009617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DESK 2x Schutzkontakt-Steckdosen schwarz, 2x Abdeckung für Custom Module; Stromein- und ausgang GST18

Steckdosen:
  • nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1
  • 2-polig mit Schutzkontakt
  • 16A/3680W, AC250V, IP20
  • um 35° gedreht

Custom Module:
  • 2x ABD für Custom Module

Material:
  • Kunststoff: PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C
  • Profil: eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
schwarz / silber
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.08 m
Breite:
0.09 m
Tiefe:
0.34 m
Gewicht:
0.53 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.482 kg
Bruttogewicht:
0,482
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,84*
€ 50,67*
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 51,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,80*
€ 51,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 53,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,35*
€ 53,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.