Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 4x Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 4x Schutzkontakt
BACHMANN DESK 4x Schutzkontakt
BACHMANN DESK 4x Schutzkontakt
BACHMANN DESK 4x Schutzkontakt
BACHMANN DESK 4x Schutzkontakt
BACHMANN DESK 4x Schutzkontakt
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1977
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0049
EAN/GTIN:
     4016514039494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BACHMANN DESK 1 Tischanschlussfelder schaffen optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

DESK 1 mit 4x Steckdosen Strom
  • Aluminiumprofil eloxiert
  • 4 Schutzkontaktsteckdosen schwarz, 35° gedreht
  • Länge 271 mm
  • Stromeingang: GST18
  • Stromausgang: GST18
  • ohne Zuleitung
  • ohne Haltewinkel
Die Vorteile im Überblick
  • Überall flexibel einsetzbar
  • Mit Wieland Stecksystem oder fest angeschlossenen Leitungen
  • Mit Befestigung oder frei aufstellbar auf dem Tisch
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit

BACHMANN DESK 1 Aufbau-Anschlussfelder

DESK schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo diese Anschlüsse flexibel genutzt werden. Beispielsweise zuhause, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

Der modulare Aufbau von DESK ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden.

Der Standard-Stromanschluss ist mit rückseitig im Profil eingebautem Wieland Steckverbinder ausgeführt und bietet die Möglichkeit der sicheren Stromeinspeisung und gleichzeitig Flexibilität in Bezug auf die Länge der Leitung. Die Leitungen können bei Bedarf getauscht werden, um z.B. längere oder kürzere Stromeinspeiseleitungen einzusetzen. Standardmäßig verwenden wir den weltweit verbreiteten Steckverbinder GST18 der Fa. Wieland. Die Steckverbindung verfügt über eine vorschriftsmäßige Verrastung und kann bei Bedarf wieder entriegelt werden. Die Kontaktanschlüsse der Steckverbindung sind berührungssicher. Eine Stromausgangsbuchse bietet die Möglichkeit, Strom an das nächste Modul weiterzuleiten.

DESK 1 lässt sich mit einem Haltewinkelset schnell und einfach an die Tischkante montieren. Für die Montage wird ein 4-er Inbusschlüssel benötigt, um die innen liegende Schraube am Haltewinkel anzuziehen. Durch die Befestigung wird das Möbel nicht beschädigt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
diverse
Länge:
0 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anschlusskabel:
ohne Zuleitung
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
88 mm
Breite:
271 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
544 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.516 kg
Bruttogewicht:
0,516
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdosen schwarz bachmann, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, BACHMANN DESK 2x Schuko 1x USB Charger 1x ABD GST18, Modulare Steckdosenleisten, Aufbau, Facility Systeme, Anschlussfelder, 902.0182
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,30*
€ 47,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,82*
€ 47,82*
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 48,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 48,93*
€ 4,00*
ab € 38,23*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,55*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.