Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 902.0049 Steckdosenleiste ohne Schalter Schwarz, Aluminium GST18i Anschlussbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C202071
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0049
EAN/GTIN:
     4016514039494
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann 902.0049. Unterstützung von Positionierung: Innenraum, Anzahl AC Anschlüsse: 4 AC-Ausgänge, AC-Steckertypen: Typ F. Breite: 271,1 mm. Kabelfarbe: Schwarz
Hinweise:
Haltewinkel und Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Länge:
271 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
88 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen:
4
Montageart:
Tisch
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff + Aluminium
Betriebsspannung:
250 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + ohne Kabel
Stecker-Typ:
GST18i Anschlussbuchse
Herstellerfarbe:
Schwarz + Aluminium
Produkt-Art:
Steckdosenleiste ohne Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,30*
€ 47,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,82*
€ 47,82*
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 48,21*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,89*
€ 48,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,23*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,55*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 21,89*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.