Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 8316-1 EPC 8xSchutzkontakt switched PDU mit Energiemessung pro Lastausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 8316-1 EPC 8xSchutzkontakt switched PDU mit Energiemessung pro Lastausgang
GUDE 8316-1 EPC 8xSchutzkontakt switched PDU mit Energiemessung pro Lastausgang
GUDE 8316-1 EPC 8xSchutzkontakt switched PDU mit Energiemessung pro Lastausgang
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2191
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8316-1
EAN/GTIN:
     4250493100411
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

GUDE Expert Power Control 8316 - 8-fach switched PDU mit integrierten Mess-/Auswertungsmöglichkeiten für TCP/IP-Netzwerke

Die Expert Power Control 8316-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Auf der Gerätevorderseite befinden sich 8 Lastausgänge, mit Schutzkontaktdosen. Diese 8 Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Des weiteren können die angeschlossenen Verbraucher bei Überschreiten voreingestellter Sensor- oder Strom-Schwellenwerte durch den IP-Watchdog geschaltet werden. Dabei verfügt die Power Distribution Unit über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP.

Neben einer Gesamtstrommessung verfügt auch jeder Lastausgang des Expert Power Control 8316 über zwei Energiezähler (Outlet-metered). Dank Sensoranschlüssen können Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit überwacht werden.

Leistungsmerkmale

  • 8 Power Ports einzeln am Gerät, per HTTPS, per SNMP, mittels Kommandozeilentool sowie über serielle Schnittstelle schaltbar
  • 2 Energiezähler pro Lastausgang, ein Zähler dauerhaft, ein Zähler rücksetzbar
  • Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
  • Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
  • Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) für jeden Power Port einstellbar
  • Programmierbare Ein-/Ausschaltsequenz (Batchmode) um Power Ports zu schalten und nach einstellbarer Zeitspanne automatisch wieder in ihren vorherigen Zustand zurückkehren zu lassen
  • Systemkritische Zustände vermeiden: Verbraucher können bei Überschreiten voreingestellter Sensor- oder Strom-Grenzwerte an- oder abgeschaltet werden
  • 8-Kanal-Watchdog, jedem Power Port kann ein eigener Watchdog (ICMP/TCP) zugewiesen werden
  • Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen
  • Spezielle High-Inrush Relais verhindern Verschweißen der Relaiskontakte
  • 2 Anschlüsse für optionale Sensoren
Technische Daten

Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
IPv6-ready
Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes oder der Ausgänge)
SNMP Get/Traps (SNMPv1, v2c, v3)
Syslog-Unterstützung
E-Mail-Unterstützung (SSL, STARTTLS)
TLS 1.0, 1.1, 1.2
Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
Secure Login über SSL
Konfiguration und Steuerung über Telnet
Radius- und Modbus TCP-Protokoll unterstützt
Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
10/100 Mbit/s

1 Netzanschluss (IEC C20, max. 16 A)
8 Lastausgänge Schutzkontakt (Schutzkontakt, max. 16 A)
1 Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
1 serielle Schnittstelle RS232 (Sub-D, 9-polig)
2 Sensoreingänge (RJ45) für optionale Sensoren

Abmessungen
19 Zoll, 1 HE
LxHxT: 69 x 6 x 7 cm (ohne Befestigungslaschen)
Gewicht: ca. 3 kg
Betriebstemperatur: 0-50 °C
Lagertemperatur: -20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Lieferumfang:
Steckadapter, Anleitung, CD
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 x Schuko
Anordnung Ausgänge:
gerade, rückseitig
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C19, Kaltgeräte
Farbe (Kabel):
schwarz
Technische Besonderheiten:
Strommessung
Höhe:
690 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
2 kg
Verpackungshöhe:
280 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
900 mm
Paketgewicht:
4.248 kg
Bruttogewicht:
4,248
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.24
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, IPSteckdosenleisten, TCP, Dose, IPPowerSwitch, SocketoutletsIPcontrolled, Steckerleiste, Stromversorgung, Control, Power, Expert, Steckdosen, Steckdosenleiste, Steckdose, stedoleisten, IP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 597,63*
€ 682,10*
Lager 337
Frei Haus
ab € 627,79*
€ 709,24*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,87*
€ 758,80*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,24*
€ 844,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,71*
€ 829,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,99*
€ 808,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,18*
€ 786,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,79*
€ 747,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 4,11*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,71*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,61*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.