Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Heißgerätedose Typ 789 155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Heißgerätedose Typ 789 155°C
BACHMANN Heißgerätedose Typ 789 155°C
BACHMANN Heißgerätedose Typ 789 155°C
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2674
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.970
EAN/GTIN:
     4016514005864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
bachmann heißgerätedose

Heißgerätedose 155°C für flexible Leitungen von H05RR F 3G1,0 mm² bis H05RR F 3G1,5 mm²

  • zentral montierbar Typ Nr. 789
  • Nennstrom / Bemessungsspannung 10A / 250V~
  • Typ C15a
  • wiederanschließbar
  • mit Schraubklemme
  • Zugentlastung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Montagestecker
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1x Heißgerätedose 155°C
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
30 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
90 mm
Gewicht:
0.03 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.028 kg
Bruttogewicht:
0,015
Weitere Suchbegriffe: 916970, Kupplungen, Stecker, Montagematerial, plugs, Power, Heißgerätedose, 4016514005864, BACHMANN, Stromstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,57*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,74*
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.