Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose typ 789 155Grad 916.970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätedose typ 789 155Grad 916.970
Gerätedose typ 789 155Grad 916.970
Artikel-Nr.:
     3517B-85475801
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.970
EAN/GTIN:
     4016514005864
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
bachmann heißgerätedose

Gerätedose typ 789 155Grad 916.970

Heißgerätedose 155°C grau zentral montierbar Typ Nr. 789
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
84,5 mm
Gerätehöhe:
30 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,57*
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.