Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissgerätedose gr 155°C zentral 916.970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3167297
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     916.970
EAN/GTIN:
     4016514005864
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
bachmann heißgerätedose
Heißgerätedose 155°C grau zentral montierbar Typ Nr. 789 Farbe: grau, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Gerätebreite: 84,5 mm, Gerätehöhe: 30 mm, Gerätetiefe: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
916.970
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 1,73*
€ 2,57*
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,74*
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,76*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.