Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Mini DisplayPort zu HDMI Kabel 1,5m, S.1 Mini DP S.2 HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Mini DisplayPort zu HDMI Kabel 1,5m, S.1 Mini DP S.2 HDMI
BACHMANN Mini DisplayPort zu HDMI Kabel 1,5m, S.1 Mini DP S.2 HDMI
BACHMANN Mini DisplayPort zu HDMI Kabel 1,5m, S.1 Mini DP S.2 HDMI
BACHMANN Mini DisplayPort zu HDMI Kabel 1,5m, S.1 Mini DP S.2 HDMI
BACHMANN Mini DisplayPort zu HDMI Kabel 1,5m, S.1 Mini DP S.2 HDMI
Artikel-Nr.:
     337-19.07.2809
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.205
EAN/GTIN:
     4057298143656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Adapterkabel HDMI

Mini DisplayPort zu HDMI Verbindungskabel 1,5m, Seite 1 Mini DP, Seite 2 HDMI

Verbindungskabel Mini DisplayPort zu HDMI 4K60Hz, Länge 1,5m, schwarz Seite 1: Mini DisplayPort 1.2 Seite 2: HDMI 2.0, verpackt im Polybeutel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Mini DisplayPort-HDMI Adapter
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Höhe:
0.01 m
Breite:
0.01 m
Tiefe:
1.5 m
Gewicht:
0.12 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0,064
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, displayport kabel, HDMI, Facility, Stromversorgung, BACHMANN, Kabel, 4057298143656, 918.205, Displayport, 918205, Zubehör, Verbindungskabel, Adapterkabel, Steckdosenleisten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 23,36*
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 23,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 24,64*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,89*
€ 24,79*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,70*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.