Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini DisplayPort zu HDMI 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5163715
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.205
EAN/GTIN:
     4057298143656
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 1,5m
Verbindungskabel Mini DisplayPort zu HDMI 4K60Hz, Länge 1,5m, schwarz Seite 1: Mini DisplayPort 1.2 Seite 2: HDMI 2.0, verpackt im Polybeutel Länge: 1,5 m, Ausführung Anschluss 1: Stecker, Ausführung Anschluss 2: Stecker, Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige, Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
918.205
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel, hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p, Datentransferkabel, USB-Kabel, optisches Kabel, Tastaturverlängerung, Druckerkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 23,34*
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 23,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 24,62*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 24,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,82*
€ 27,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.