Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3205
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.198
EAN/GTIN:
     4057298156380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel

Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²

Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 1x1,5m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Schutzkontaktstecker CEE7/7 1x38,5m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. 3-Fach Vollgummikupplung mit Klappdeckel IP44 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
1.5 m
Anschlusskabel:
H07RN-F 3G1,5 mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontaktstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Schutzart (IP Code):
IP44
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.4 m
Breite:
0.23 m
Tiefe:
0.31 m
Gewicht:
8 kg
Bruttogewicht:
8
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, Kabelrollen, BACHMANN, Kabeltrommeln, Kabelbox, Profi-cable reels, 399198, 399.198, 4057298156380
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 188,71*
Frei Haus
ab € 162,39*
€ 190,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,01*
€ 191,43*
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 197,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,22*
€ 203,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.