Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kabeltrommel 1,5qmm 399.198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²
BACHMANN Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²
Artikel-Nr.:
     6012-36567641
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399198
EAN/GTIN:
     4057298156380
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel

Profi-Kabeltrommel 1,5qmm 399.198

Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 1x1,5m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Schutzkontaktstecker CEE7/7 1x38,5m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. 3-Fach Vollgummikupplung mit Klappdeckel IP44 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Art des Netzanschlusses:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Kabellänge:
38,5 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,94*
€ 188,71*
Frei Haus
ab € 162,39*
€ 190,00*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,01*
€ 191,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 168,48*
€ 197,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,22*
€ 203,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.