Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Kabeltrommel 1,5m/38,5m H07RN-F 3G1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7717190
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     399.198
EAN/GTIN:
     4057298156380
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel
Profi-Kabeltrommel Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff 1x1,5m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. Schutzkontaktstecker CEE7/7 1x38,5m H07RN-F 3G1,5 mm² inkl. 3-Fach Vollgummikupplung mit Klappdeckel IP44 Stabiles, stoßdämpfendes Profi-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff Integrierte Leitungsführung Inklusive Thermoschutzschalter Für die Verwendung im Freien und auf Baustellen Verpackt im Karton Farbe: mehrfarbig, Aderquerschnitt: 1,5 mm², Kabelbestückung: H07RN-F, mit Arretierung: true, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 2, Kabellänge: 38,5 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Ader-Zahl: 3, Schutzart (IP): IP44, Automatisches Kabelaufrollen: false, mit Tragerahmen: true, mit thermischem Schutz: true, Anzahl der CEE-Steckdosen: 0, Art des Netzanschlusses: SCHUKO, Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien): 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
399.198
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,95*
€ 192,39*
Frei Haus
ab € 161,88*
€ 193,67*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 163,44*
€ 195,01*
Frei Haus
ab € 168,59*
€ 200,60*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 175,11*
€ 206,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,81*
€ 246,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.