Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Montagestecker, für Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Montagestecker, für Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm, schwarz
BACHMANN Montagestecker, für Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm, schwarz
BACHMANN Montagestecker, für Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm, schwarz
BACHMANN Montagestecker, für Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3726
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.100
EAN/GTIN:
     4016514011810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Schutzkontakt-Montagestecker Typ E/F, CEE7/7

  • Montagestecker, bruchfest
  • mit doppeltem Erdungssystem
  • für Zuleitung H03VV-F3G0,75-1,0-1,5mm²
  • Stecker-Bauart: CEE7/7
  • Nennspannung: 250V, 50Hz, AC
  • Nennstrom: 16A
  • Schutzart: IP 20
  • Maximaler Querschnitt der Zuleitung: 0,75 bis 1,5 mm²
  • Anschlüsse: Schraubklemmen
  • Kontakte: Messing-Kontakte
  • Gehäuse: Polypropylen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Montagestecker
Farbe:
schwarz
Länge:
0 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Schutzart (IP Code):
IP20
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
40 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Gewicht:
0.032 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a 250v, cee-stecker 16a, cee stecker, Stecker, plugs, Kupplung, Stromstecker, Kupplungen, BACHMANN, Montagematerial, Power, PVC
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,60*
€ 5,00*
ab € 1,06*
€ 1,61*
3 Tage
279
€ 6,40*
ab € 1,08*
€ 1,64*
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.