Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestecker sw m.dopp.Erdungssystem 910.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagestecker sw m.dopp.Erdungssystem 910.100
Montagestecker sw m.dopp.Erdungssystem 910.100
Artikel-Nr.:
     3517A-75475043
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.100
EAN/GTIN:
     4016514011810
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Montagestecker sw m.dopp.Erdungssystem 910.100

Montagestecker Schutzkontakt Farbe: Schwarz Aus bruchfestem Kunststoff mit doppeltem Erdungssystem Für Zuleitung H03VV-F 3G0,75-1,0-1,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Anbaugerätestecker
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,06*
€ 1,59*
3 Tage
281
€ 6,40*
ab € 1,08*
€ 1,62*
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.