Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung
BACHMANN 19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3940
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.416
EAN/GTIN:
     4016514014590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19" 1HE 8xCEE7/3 mit Prüfleitung

19" 1HE Steckdoseneliste 8xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung: Prüfleitung, mit Lüsterklemme wiederanschließbar inkl. Haltewinkel und Schrauben verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
grau
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.04 m
Tiefe:
0.44 m
Gewicht:
0.63 kg
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
0.634 kg
Bruttogewicht:
0,634
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 333416, IT-Steckdosenleisten, Mehrfachstecker, 4016514014590, 19Zoll, 19-Zoll-Steckdosenleisten, BACHMANN, Steckerleiste, 19" Steckdosenleisten, 333.416, Basic 1HE, Rackmount, Stedoleiste, 19Z
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,38*
€ 47,13*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,55*
€ 47,25*
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,42*
€ 48,22*
€ 3,90*
ab € 37,67*
€ 48,53*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 38,23*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.