Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 8f. Schutzk., alu 333.416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 8f. Schutzk., alu 333.416
Steckdosenleiste 8f. Schutzk., alu 333.416
Artikel-Nr.:
     6012C-95475262
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.416
EAN/GTIN:
     4016514014590
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 8f. Schutzk., alu 333.416

19"
1HE Steckdoseneliste 8xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung: Prüfleitung, mit Lüsterklemme wiederanschließbar inkl. Haltewinkel und Schrauben verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
8
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Mit Deckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,51*
€ 45,41*
13 Tage
21
€ 6,99*
ab € 34,82*
€ 45,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,66*
€ 46,78*
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 47,85*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 38,23*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.