Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
DATAFLEX Kabel-Brücke, schwarz, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.08.3101
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.153
EAN/GTIN:
     0805410311537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Die Kabelbrücke deckt nicht nur die Kabel ab, die auf dem Boden liegen, sie verhindert auch Stolperfallen. Die Kabelbrücke hat schräg ablaufende rutschfeste Seiten und verfügt über drei Kabelgänge, die Daten- und Spannungskabel trennen zur Verhinderung von Signalstörungen.

  • Schützt vor Stolpern und die Kabel vor Beschädigung
  • Drei Kanäle
  • Spannungs- und Datenkabel getrennt
  • Material: PVC
  • Abmessungen (BxTxH): 83 x 1500 x 15 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
DATAFLEX
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
1.056 kg
Bruttogewicht:
1,056
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.21
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, installationskanal schwarz, fußbodenkanal, Kabelschiene, Kabelführungssystem, Brücke, Kabelführung, Kabel, kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 29,11*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,18*
€ 29,14*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 27,70*
€ 38,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,16*
€ 42,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,72*
€ 50,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.711
ab € 75,50*
Zubehör
Dataflex
33.712
ab € 75,62*
Zubehör
Dataflex
33.731
ab € 20,30*
Zubehör
Dataflex
33.732
ab € 20,37*
Zubehör
Dataflex
33.733
ab € 17,75*
Zubehör
Dataflex
31.150
ab € 21,05*
Zubehör
Dataflex
31.300
ab € 31,86*
Zubehör
Dataflex
31.303
ab € 32,00*
Zubehör
Dataflex
33.250
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.