Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 150
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 150
Dataflex Addit Kabelschutz 150 cm 150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-4702411
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     31.150
EAN/GTIN:
     805410311506
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Der Kabelschutz schützt nicht nur Kabel, die über den Fußboden verlaufen, sondern verhindert auch, dass man darüber stolpert. Er hat schräg ablaufende Seiten mit Rippen für Rutschfestigkeit und drei große Kabelkanäle zur Trennung von Daten- und Stromkabeln, um Störungen zu verhindern.

- Gewölbte Oberseite mit Rippen bietet Rutschfestigkeit beim betreten
- Geeignet für 6 Kabel von 7 mm Dicke
- Ermöglicht optimale Trennung von Daten- und Stromkabeln
- Mit dem Klebeband leicht auf dem Fußboden anzubringen
- Abmessungen (B x T x H): 83 x 1500 x 15 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
995 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kabelkanäle
3
Befestigungstyp
Klebeband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
33.711
ab € 75,73*
Zubehör
Dataflex
33.712
ab € 75,77*
Zubehör
Dataflex
33.731
ab € 19,60*
Zubehör
Dataflex
33.732
ab € 19,62*
Zubehör
Dataflex
33.733
ab € 17,06*
Zubehör
Dataflex
31.153
ab € 20,46*
Zubehör
Dataflex
31.303
ab € 28,89*
Zubehör
Dataflex
33.250
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.